ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4

ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4 - 特殊電極ステンレス鋼用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-2RMO-4 - 特殊電極

13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属が得られるミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
作業性は良好で、スラグの剥離・ビード外観にも優れているため、同種母材の溶接のほかに、バルブシートなどの耐食・耐摩耗用としての肉盛にも優れた性能を示します。

用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接使用ガスArAWS規格A5.22 E410NiMoT0-GRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550764MT-2RMO-4 Φ1.21.2
オープン
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
05550773MT-2RMO-4 Φ1.61.6
オープン
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする