特殊電極
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV
立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
用途
US304・SUS304L の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z3323 TS308L-FC1
使用ガス
CO2
AWS規格
A5.22 E308LT1-1
電流範囲(A)
100~220
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(12.5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05550868
MT-308LV Φ1.2
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください