ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF - 特殊電極
(1件のレビュー)

極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。

用途
SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、
ステンレスクラッド鋼の下盛溶接
JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550895MT-309LF Φ0.81箱(5kg)0.8
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
05550904MT-309LF Φ0.91箱(12.5kg)0.9
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
05550913MT-309LF Φ1.21箱(12.5kg)1.2
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
05550922MT-309LF Φ1.61箱(12.5kg)1.6
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05550895
2015-05-07
用途: MAGでの異材溶接

この種の製品の中では比較的低価格であり、此処で買えるのはとても助かります。もう少し納期の短縮をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする