曜日別特売

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN

ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN - 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN - 特殊電極

25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。

用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05550938MT-309MN Φ1.2
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする