曜日別特売

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350 - 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350 - 特殊電極

溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。
ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。

用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551017MT-350 Φ1.21.2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
05551026MT-350 Φ1.61.6
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする