曜日別特売

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600

硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600 - 特殊電極硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-600 - 特殊電極

溶接のままでHV600 程度の高い硬さにも拘わらず耐亀裂性の優れた溶着金属が得られます。
アークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、平滑で美しいビードが得られます。
風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。

用途ロール・ローラ・シャフト・ブルドーザーブレード・バケットリップ・スクリューコンベアなどの肉盛溶接JIS規格Z3326 YF3B-C-600使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551105MT-600 Φ1.21.2
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
05551114MT-600 Φ1.61.6
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする