曜日別特売

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40 - 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40 - 特殊電極

溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。
耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。

用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-400使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551263MT-CXA-40 Φ1.6
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする