特殊電極
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-HVC
溶接のままでHV780 程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は靱性に欠けますが、激しい土砂摩耗を受けるものに対し、優れた耐摩耗性を示します。
用途
ポンプケーシング・インペラー・バケット・スクリューコンベア・エキゾスター・ブロワなどの肉盛溶接
JIS規格
Z3326 YF3B-C-800
使用ガス
CO2 20~25(L/min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り
内容量
1箱(20kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05551437
MT-HVC Φ1.2
1.2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
7日以内出荷
05551446
MT-HVC Φ1.6
1.6
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください