曜日別特売

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2

硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2 - 特殊電極硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2 - 特殊電極

13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。
溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。

用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-450使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)200~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551498MT-X2 Φ1.6
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする