特殊電極
硬化肉盛用被覆アーク棒 SB
作業性、スラグの剥離性ともに良好で溶け込みは少なく、1 層目から十分な硬さが得られます。
溶着金属は耐熱・耐亀裂・耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途
打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど
JIS規格
Z3251 DF3C-600-B
被覆系
低水素
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552076
SB Φ2.6
2.6
350
70~90
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
05552085
SB Φ3.2
3.2
350
90~120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
05552094
SB Φ4
4
400
130~160
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください