特殊電極
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7
用途
5083・5154・6061・6063 等の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3232 A5183-BY
AWS規格
A5.10 ER5183
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552934
T-ALC7 Φ1.6
1.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
05552943
T-ALC7 Φ2.4
2.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
05552952
T-ALC7 Φ3.2
3.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください