特殊電極
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1
電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。
用途
電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接
棒長(mm)
1000
JIS規格
Z3341 Ycu
AWS規格
A5.7 ERCu
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05552977
T-CU-1 Φ1.6
1.6
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
05552986
T-CU-1 Φ2
2
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
05552995
T-CU-1 Φ2.4
2.4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
05553004
T-CU-1 Φ3.2
3.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
05553013
T-CU-1 Φ4
4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください