曜日別特売

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS - 特殊電極
用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553162T-CUS Φ1.61.6
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
05553178T-CUS Φ22
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
05553187T-CUS Φ2.42.4
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
05553196T-CUS Φ2.62.6
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
05553205T-CUS Φ3.23.2
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする