曜日別特売

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-250V

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-250V - 特殊電極

サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。
このワイヤは特に耐ヒートチェック性に優れ、高温における金属間摩耗や繰返し熱応力を受ける部品の肉盛に適しています。
特に割れ感度の高い硬化性母材の下盛用として最適です。

用途各種ロール・ローラなど金属間摩耗を受ける部品で、特に耐ヒートチェック性が要求される箇所の硬化肉盛ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553817UT-250V Φ3.2
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする