曜日別特売

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH

硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-CXRH - 特殊電極

サブマージ溶接用フラックス入りワイヤで、溶接のままでHV570程度の溶着金属が得られます。
溶着金属は13Crマルテンサイト鋼で、優れた耐摩耗性を示すとともに耐食性・耐熱性・耐酸化性にも優れています。

用途各種ロール・ローラあるいは熱間で激しい摩耗を受ける部品で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求されるものの肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)3.2速度30~60cm/min使用電圧範囲(V)26~30電流範囲(A)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05553878UT-CXRH Φ3.2
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする