特殊電極 特殊電極の 溶接用品 特殊電極の 溶接トーチ 特殊電極の アルゴン溶接トーチ用交換部品 タングステン電極ティグ溶接用タングステン電極 タングステン電極ティグ溶接用タングステン電極 注文コード 不純物に対して抵抗力があるため、アルミニウムやマグネシウムの溶接に適しています。 棒径(Φmm)3.2 種類純タングステン電極棒 棒長(mm)150 識別色緑 内容量1箱(20本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ジュンタン Φ3.2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05553905 ジュンタン Φ3.2 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接トーチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 耐風トーチ ダイヘン 税込¥131,890 ¥119,900 バスケットへ トーチハンドル(布目) マイト工業株式会社 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ TIGトーチ用トーチキャップ SUZUKID(スズキッド) 税込¥428 ¥389 バスケットへ ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト) 税込¥2,409 ¥2,190 半自動トーチ 東安 税込¥15,378~ ¥13,980~ 端子付パワーケーブル ダイヘン 税込¥14,729~ ¥13,390~ TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド) 税込¥274 ¥249 トーチボディ トーキン 税込¥6,488~ ¥5,898~ 半自動溶接用トーチ トーキン 税込¥23,078~ ¥20,980~ ブルトーチⅡ ダイヘン 税込¥52,459~ ¥47,690~ 端子付パワーケーブル ダイヘン 税込¥86,790~ ¥78,900~ 空冷TIGトーチ ダイヘン 税込¥32,978~ ¥29,980~ (1) ラバーブーツ ミラー(ウエルドクラフト) 税込¥3,069 ¥2,790 ブルートーチ3 ダイヘン 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) ジュンタイフウノズルキット ダイヘン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 制御ケーブル ダイヘン 税込¥24,090~ ¥21,900~ 送給装置側パワーケーブル ダイヘン 税込¥37,290~ ¥33,900~ TIGトーチ用 コレットボディ SUZUKID(スズキッド) 税込¥560~ ¥509~ TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド) 税込¥219~ ¥199~ インシュレーター 三笠産業 税込¥835 ¥759 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接トーチアルゴン溶接トーチ用交換部品電極棒純タングステン電極棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電極棒」にはこんなカテゴリがあります トリウム入りタングステン電極棒 セリウム入りタングステン電極棒 ランタナ入りタングステン電極棒 純タングステン電極棒 その他電極棒 シェアする マイページ 最近見た商品