曜日別特売
モノタロウ

スパークプラグレンチ マグネチック

スパークプラグレンチ マグネチック - モノタロウ
(74件のレビュー)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。

用途スパークプラグ専用の工具です。内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm[inch])
外径(Φmm)
二面幅(mm)
適合レンチ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05583393MSP-F3016659.5[3/8]221619
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
21827934M-SSR-526A-3649.5(3/8)24.81820
取扱い終了
1年間返品保証
21827943M-SSR-526A-4659.5(3/8)282123
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05583393MSP-F301664993399-MSP-F3016 スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウ 64993399スパークプラグレンチ マグネチック 12角モノタロウ1個
659
税込725
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05583393
2022-07-20
用途: 車のメンテ
不動産業

最近の車のブラグ穴が深くなってきているので、外したり付けたりするときに、落とすと面倒であるので、磁石付きなら落とすことがないので安心できる。

対象商品 : 05583393
2022-02-20
用途: バイク整備
その他業種

今まで車載工具を使用していましたが、専用工具は作業性がいいです。

対象商品 : 05583393
2022-01-04
用途: スパークプラグ交換

コ・ス・パ良し 薄くてマグネットは必須ですね 良い商品です。

対象商品 : 05583393
2021-06-03
用途: 原付スクーターに
K-PIT山崎自動車・二輪車・自転車関連業

プラグの仕様変更に伴い16mmレンチを購入しましたが、強い磁力のお陰で途中でプラグが脱落する事も無く、とても使い勝手が良いです。

対象商品 : 05583393
2020-11-11
用途: 船外機のプラグ交換
HairSalon DELICA

今まで昔のプラグレンチを使用してましたが、食い込みが浅いと外れたりで大変でしたが
これは素晴らしい!しっかりホールドします。海上交換ですと海中に落としたりで大変ですが
これは全くいいです、テープで留めて使用してます。

対象商品 : 05583393
2021-02-10
用途: 車のプラグ交換
製造業

頻繁に使うソケットではないので、価格重視で選びましたが、必要十分な精度と磁力で満足しております。
強いて、改善点を申しますと、手回ししやすいようにベベルのもっと広い範囲にローレット加工がされていたら、価格以上の価値を感じたかもしれません。

対象商品 : 05583393
2021-02-16
用途: スパークプラグ交換
農・林・水産業

キャリイトラックのプラグ交換に使いました。スムーズに交換できました。プラグが引っ付いてくるので便利ですね。

対象商品 : 05583393
2021-01-23
用途: バイクメンテ等
製造業

届いて早速使いました。オフ車などのプラグ交換に非常にやくだちました。以外とマグネットが少し弱く感じましたが、あるとべんりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする