曜日別特売

欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ

欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ - BOSCH(ボッシュ)欧州車用バッテリー シルバーXシリーズ - BOSCH(ボッシュ)
(7件のレビュー)

プラス極板に「鋳造式シルバーカルシウム鉛合金極板」を、マイナス極板に「パワーエキスパンダカルシウム鉛合金極板」を採用し、長寿命とハイパワーを両立。
特殊電解液還元構造トッププレート採用で、バッテリー液補充不要の完全メンテナンスフリーを実現。
中央配置電極の採用で、バッテリーの寿命を左右する振動対策を徹底。
テスクチャード(凹凸)表面加工極板でバッテリー性能を最大限発揮します。
防爆フィルターで外部スパークによる引火爆発事故を最大限に防止。

タイプシールドタイプ定格電圧(V)12再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全13種類を絞り込む
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
端子位置
13種類すべて表示中
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
CCA(アンペア)
端子位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05586577SLX-4K45(20時間率)225×219×135300L
40,600
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
05586622SLX-7F74(20時間率)190×278×175730R
59,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05586647SLX-7H75(20時間率)175×278×175730L
59,300
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05586568SLX-4E45(20時間率)175×207×175460L
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586586SLX-4L45(20時間率)225×219×135300R
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586595SLX-5K54(20時間率)190×207×175550L
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586604SLX-6H61(20時間率)175×242×175610L
49,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586613SLX-6C62(20時間率)190×242×175650L
46,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586638SLX-7C77(20時間率)190×278×175790L
55,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586656SLX-8C86(20時間率)175×315×175810L
66,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586665SLX-8B85(20時間率)175×353×175810L
72,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586683SLX-1B110(20時間率)190×394×175850L
79,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586674SLX-1A100(20時間率)190×353×175910L
68,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05586568SLX-4E65878429PS-4E/LBN1SLX-4E AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878429AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586586SLX-4L65878140HT-N-75R/75B24RSLX-4L EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878140EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586595SLX-5K65878438HT-5K/LN1SLX-5K AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878438AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586604SLX-6H65878456PS-6H/LBN2SLX-6H AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878456AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586613SLX-6C65878447HT-6C/LN2SLX-6C AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878447AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586638SLX-7C65878465HT-7C/LN3SLX-7C AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878465AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586656SLX-8C65878508PS-8C/LBN4SLX-8C AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878508AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586665SLX-8B65878499PS-8B/LBN5SLX-8B AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878499AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586683SLX-1B65878420PS-1B/LN6SLX-1B AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878420AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
35,980
税込39,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05586665
2021-08-04
用途: 車のバッテリ交換

突然死でこのサイズのバッテリーを量販店で購入すると高価なので,キャンペーン日に合わせて購入しました。交換前のバッテリーもボッシュのシルバーでしたが,6年もちました。

2が参考にしています
対象商品 : 05586577
2021-10-08
用途: バッテリー交換
山本自動車自動車・二輪車・自転車関連業

商品に関しては、ボッシュなので何も言うことは有りません。素晴らしい商品です。しかし発送に時間がかかり過ぎなので星を一つ減らしました。

3が参考にしています
対象商品 : 05586568
2020-10-03
用途: 車 バッテリー交換
株式会社山崎工務店建設業・工事業

レビューを見て、納期が掛かると思っていたが、週末に交換したいと思いチャットで問合せして見ましたら、予想より納期が掛る回答で交換するのは来週末になると諦めました。
(火曜日の午後頼んで、翌週火曜日発送と回答)
しかし、チャットをした当日に発送となりビックリ!
火曜日の午後に頼んで、土曜日に到着しました。
これで予定通り交換できます。
ご対応感謝申し上げます。
もし可能でしたら、購入者は価格も重要ですが、いつ届くかで商品を決める人も多いい
と思いますので、頼んだらいつ届くかを明確にして頂けますと幸いです。

7が参考にしています
対象商品 : 05586647
2019-07-17
用途: 自動車

平日昼間に注文をして、翌日には届いたので満足ですが、
当日発送なので普通だと思います。
商品は今までと同じ物を注文したので、取り付けに対して
問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 05586638
2018-06-13
用途: 仕事の車のバッテリー。
卸売・小売業

プラス極の絶縁カバー赤色が電線に干渉して、しまりにくかてった。

1が参考にしています
対象商品 : 05586613
2017-12-10
用途: 自動車
製造業

他より高い金額だけど当日出荷されるから注文したのに
注文してから週末には届かないし、返品不可って・・・。
最低!

6が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 05586674
2017-05-19
用途: 車用
建設業・工事業

品質、価格は満足ですが、商品5日発送は遅すぎ!!
結局土日を挟み9日間かかった、その間車は乗れず!
しかも佐川急便、ドライバーが持ち歩いていて着いたのは夕方5時以降、このような商品は仕様用途が限られているので、その特性上、翌日発送になるようにしてもらいたい、それと佐川のいい加減な時間配達は勘弁してもらいたい!!

7が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
サービスの向上に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする