曜日別特売

米国車用バッテリー USパワーマックス

米国車用バッテリー USパワーマックス - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

基本性能を高めたカルシウム配合極板採用で、優れた減液抑制と長寿命を両立。
特殊電解液還元構造のトッププレート設計で電解液の蒸発を徹底抑制しました。
中央配置電極により振動による片寄り、脱落を防止。
両極パワーエキスパンダ格子で高い機械的強度を保持します。
ハイドロメーター装備で充電状態を3色でお知らせします。

タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間2年または3万km内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
全6種類を絞り込む
端子の種類
CCA(アンペア)
端子位置
6種類すべて表示中
注文コード
品番
端子の種類
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
リザーブキャパシティ(分)
CCA(アンペア)
端子位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05586744UPM-58トップ154×241×18390600R
38,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05586753UPM-58Rトップ154×241×18390600L
38,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05586778UPM-75サイド184×237×17890650R
44,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05586735UPM-34トップ184×260×172110610R
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586762UPM-65トップ171×302×189160750R
53,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
05586787UPM-78DTデュアル184×268×178130830R
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05586735UPM-3465878481PS-GR34UPM-34 バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878481バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586762UPM-6565878517PS-GR65UPM-65 バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878517バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05586787UPM-78DT65878526PS-GR78DTUPM-78DT バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ) 65878526バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05586753
2016-11-24
用途: TJラングらー用
ジャパン・フィールド株式会社製造業

25日に受け取ります。おもいので取り付けちゅうい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする