曜日別特売

充電制御車用バッテリー Tuflong ECO

充電制御車用バッテリー Tuflong ECO - HITACHI
(4件のレビュー)

充電制御車にも、チョイ乗りにも!
即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。
すばやい充電でちょい乗りでも安心。
補水メンテナンスも不要な定番のモデルです。
便利なさげ手付き
インジケーター付き
バッテリー状況を一目で確認できます。
補水不要

用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/36ヶ月または8万km
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05587173JE 40B19L187127(液入り)約9.022728(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587182JE 40B19R187127(液入り)約9.022728(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587198JE 44B19L187127(液入り)約9.522732(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587207JE 44B19R187127(液入り)約9.522732(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587216JE 60B24L238129(液入り)約12.022736(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587225JE 60B24R238129(液入り)約12.022736(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587234JE 80D23L232173(液入り)約16.022552(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587243JE 80D23R232173(液入り)約16.022552(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587252JE 90D26L260173(液入り)約17.522555(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05587268JE 90D26R260173(液入り)約17.522555(5時間率)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05587216
2016-12-02
用途: カーバッテリーの交換

本バッテリーの交換前後では、始動性と加速感の向上が体感出来る(個人差はあると思うが)。

対象商品 : 05587234
2017-06-07
用途: 自動車整備
足立自動車

某通販の方が安い。
他に購入する物があり、面倒だからモノタロウで購入。
製品には満足しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 05587198
2016-07-28
用途: 乗用車に使用

以前も一流バッテリーメーカーを使用していましたが、価格的に同額でしたので今回は試に購入してみました。
セルが力強く回り気持ちよくエンジンがかかります。
次回も購入する予定です。

対象商品 : 05587243
2015-02-13
用途: トラックに使用

保証期間が経過した後、どれくらいモツかな!!って思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする