(9件のレビュー)

散水時間設定用タイマー。

用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05588056SST-1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、5が参考にしています。
藤原産業 セフティ-3 散水簡易タイマー SST
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05588056
2019-12-16
用途: 工場内での貯水するときにその場を離れられうよう対応したい
製造業

工場内では排水口がたくさんあり水圧がその時その時によって違う為
タイマーが安定ぜす うまく出来ませんでした
水圧で違ってくることを明記してもらえてたら助かります

5が参考にしています
対象商品 : 05588056
2019-05-09
用途: 米苗の水やり時間設定
平成工業所

散水する時間を軽くひねるだけの簡単設定。
使い終わったら水道の蛇口は閉めるよう書いてあるので閉めましたが、忘れていても水漏れなしで安心でした。
設置にはプラスドライバーでの固定が必要ですが、ズボッとさしてズボッと抜けて、取り外しも非常に簡単です。

3が参考にしています
対象商品 : 05588056
2018-07-15
用途: 愛犬のためミストの散水に
サービス業

暑くなるので、庇にミストつけました。簡易タイマーが欲しかったので こちらの商品をみつけて購入。散水15分ほどしか私は必要なかったので、これでほんとよかったですが、水圧上げると滴り落ちるので、注意しながら蛇口開けます。値段相応だと割り切り2シーズンはもってほしいな。

2が参考にしています
対象商品 : 05588056
2018-08-06
用途: 貯水タンクへの放水

貯水タンクへ一定時間放水しますが、買って数か月でジョイント部分でもないところで真っ二つに割れてしまいました。放水の圧も一般家庭用と同じなのですが、プラスチックの耐久性が弱いのかもしれません。簡単装着で便利だったのですが...。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 05588056
2018-04-02
用途: 樹木に吊るしたの高架鉢への水やり
その他業種

簡単な装置で確実に動作するところが信頼できます。タイマーの設定がアナログ式で分かりやすいのも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05588056
2018-02-10
用途: 堆肥の誇り止めに使っています
中野デーリィファーム農・林・水産業

水道に付ける部分が 割れてしまいました 
この部分だけの 部品は有りませんか
蛇口の所です タイマーまでの所は大丈夫です

3が参考にしています
対象商品 : 05588056
2017-07-27
用途: 庭の散水(旅行中に近所の方に散水をお願いのため)
その他業種

取り付けがホ-スの接続だけでOK 実際はオートタイマー散水が欲しかったのですが これはワンタッチが必要ですがチープで扱いやすい

2が参考にしています
対象商品 : 05588056
2017-05-16
用途: ガーデニングの散水
その他業種

安価で取り付けが簡単。耐久性の評価はこれからですが、現時点では満足のいくアイテムです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする