曜日別特売

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ

ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ - GOAL(ゴール)
(32件のレビュー)

ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。

用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ内容量1組
全9種類を絞り込む
種別
9種類すべて表示中
注文コード
品番
キー
シリンダー
バックセット
種別
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05588817ULW-5Eステンレス製、3本ウェハー-玄関錠(ラッチケース)35.3
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
05588808ULW-5Eステンレス製、3本ウェハー-玄関錠(ラッチケース)39.3
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05588826ULW-5Eステンレス製、3本ウェハー-玄関錠(ラッチケース)64.1
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
05588844ULW-4E付属していませんウェハー-間仕切錠(エマーシル付)(ラッチケース)45.3
3,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
05588853ULW-4E付属していませんウェハー-間仕切錠(エマーシル付)(ラッチケース)64.1
4,100
4,098
4,508(税込)
当日出荷
05588862ULW-1E付属していませんウェハー-空錠(ラッチケース)35.3
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05588878ULW-1E付属していませんウェハー-空錠(ラッチケース)64.1
3,550
3,500
3,850(税込)
当日出荷
33097007ULW-5E---玄関錠(ラッチケース)45.3
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05588835ULW-4E付属していませんウェハー60間仕切錠(エマーシル付)(ラッチケース)35.3
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05588835ULW-4E57774423ULW-4EULW-4E ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール) 57774423ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05588862
2024-02-14
用途: ドア修理
株式会社永電工建設業・工事業

取替がかんりょうして無事に済み、品物の出来が良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 05588808
2022-05-24
用途: 倉庫の出入ドアの修理
卸売・小売業

ドアの型式から同じものを購入、取り付けは簡単で素人でも30分あれば余裕で交換できます。

2が参考にしています
対象商品 : 05588808
2022-06-15
用途: 住宅のリフォーム工事

住宅のリフォーム工事で購入しました。古いタイプの円筒錠でしたので
サイズ等心配しましたがうまく施工できました。

対象商品 : 05588844
2022-01-23
用途: トイレのドアノブを交換しました
その他業種

下準備を整えて購入しましたので、問題なく交換が出来ました。大変満足致して居ります。
贅沢かも知れませんが、掲載されて居る図面が拡大表示出来ません。A4サイズに印刷出来れば大変助かります。ご検討の程お願い致します。啓白

1が参考にしています
対象商品 : 05588817
2021-08-26
用途: 扉の取っ手の交換

ドアノブがガタついてきたので交換用に購入。たぶん40年以上使用したと思うので、耐久性も問題ないと思う。近隣のホームセンターで同じ品番の商品(パッケージは違う)が1000円以上高かった。安く上がり満足している。ラッチ付なのだが、ラッチは毎回交換不要なので何個も余っている。無しでの販売もあればなおよい。

対象商品 : 05588817
2021-04-12
用途: ドアノブの交換
サービス業

なかなかこのタイプのノブが見つからず、こちらに置いていて助かりました。交換も楽ちんでした。

対象商品 : 05588844
2020-11-10
用途: お風呂場のドアノブ交換
その他業種

バックセット70のドアノブを探していました。ホームセンターには60ばかりで70はどこにもありませんでした。やっとモノタロウに辿り着いて購入することができました。取り付けもとても簡単で10~15分でできました。ありがとうございました。

対象商品 : 05588808
2020-07-15
用途: かんたん交換
サービス業

他社製品の鍵なしノブからの交換でしたが、簡単で作業時間は5分程度で交換できました。
ボタンを押して閉めるだけで施錠されるので、良く出入りするドアに取り付けたので、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする