曜日別特売

インテグラル錠UCシリーズ

インテグラル錠UCシリーズ - GOAL(ゴール)
(1件のレビュー)

外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動)
内外のノブでラッチを作動。

用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー
適合扉厚(mm)
バックセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05588905N-UC-5E5本ピン33~4364
5,950
5,898
6,488(税込)
当日出荷
05588914N-UC-5ESP5本ピン25~33100
6,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05588905
2019-06-29
用途: 動きの渋くなった鍵の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

動きの渋くなった鍵を交換するために購入。もっと安価な別メーカー品に交換しようとしたところ、適合扉厚やバックセットは合致していたのにケース奥行が長過ぎて扉の穴に収まらず。元々の物と同じメーカーのこの商品を改めて買い直したら今度は奥行は収まったものの、ケースの厚みが微妙に大きくて無理やりゴムハンマーで叩きこむ羽目に…。なんとか取り付けられたが、商品説明にケース幅やケース奥行の記載がなかったので星2つマイナス。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする