GOAL(ゴール)
インテグラル錠Gシリーズ
本体はきわめてコンパクト。スムーズな作動と優れた耐久性。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
用途
事務室、応接室など
シリーズ
Gシリーズ
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
22~34
バックセット
100
キー
洋白製、3本付
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05588932
S-G5N
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください