三井化学アグロ 三井化学アグロの 肥料・農薬・除草剤・種 三井化学アグロの 除草剤 三井化学アグロの 農薬登録あり シング乳剤 シング乳剤 注文コード 05591644 (1件のレビュー) 移植前処理でも残効性があるのでゆとりの雑草防除が出来ます。 移植後処理も可能で、少量散布(300ml/10a)で低コスト散布が可能です。 剤形乳剤 適合場所水稲 成分ピリブチカルブ(PRTR法第1種)12.0%、プレチラクロール(PRTR法第1種)8.0% 性状黄色澄明可乳化油状液体 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)18541 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用 内容量1本(500mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05591644 - オープン ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 除草剤 丸和バイオケミカル 税込¥10,998~ ¥9,998~ カダン除草王ザッソージエース 液剤 フマキラー 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サンプアート ニッソーグリーン 税込¥3,278 ¥2,980 バスケットへ ブリリアントガーデンバラのまくだけ肥料 ハイポネックスジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテキンパワーUP イノチオプラントケア 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ リンデル イノチオプラントケア 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 軽くてきれいな培養土 トヨチュー 税込¥505~ ¥459~ カズサP&K カズサ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 有機プラス液肥アミノ酸のチカラトップワン 花ごころ 税込¥857 ¥779 バスケットへ 高濃度フルボ酸活力液アタックT-1 花ごころ 税込¥901 ¥819 バスケットへ 天然加里ミネラ イノチオプラントケア 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カルシウム肥料 朝日アグリア 税込¥417 ¥379 バスケットへ 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 税込¥989 ¥899 バスケットへ 水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 水でうすめるカルシウム液肥150ml 自然暮らし 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スミスリン乳剤「SES」 住化エンバイロメンタルサイエンス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ココファイバ- SG Wonder zone 税込¥395~ ¥359~ 虫ロック ロールタイプ TAKIGEN(タキゲン) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ベジフル480 イノチオプラントケア 税込¥6,589 ¥5,990 バスケットへ クラフト 水苔(NZ産AAA) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥604 ¥549 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種除草剤農薬登録あり農耕地用 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 05591644 2018-05-04 用途: 代掻き時に使用 サービス業 乾電池式散布機で代掻き時に使用、とても使いやすい。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります 農耕地用 非農耕地 シェアする マイページ 最近見た商品