曜日別特売

天井点検口 支持金具仕様

天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)
(9件のレビュー)

スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。

用途室内用材質アルミ製仕上アルマイト処理内容量1台
注意
※支持金具仕様は、公共建築協会認定品ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
開口寸法(mm)
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0562372268130(G)300角304×304(内枠仕上材)262×262、(外観)314×314シルバー64-5239-78
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0562373868330(G)300角304×304(内枠仕上材)262×262、(外観)314×314ホワイト64-5239-81
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
0562374768145(G)450角455×455(内枠仕上材)413×413、(外観)465×465シルバー64-5239-79
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
0562375668345(G)450角455×455(内枠仕上材)413×413、(外観)465×465ホワイト64-5239-82
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
0562376568160(G)600角607×607(内枠仕上材)565×565、(外観)617×617シルバー64-5239-80
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
0562377468360(G)600角607×607(内枠仕上材)565×565、(外観)617×617ホワイト64-5239-83
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

天井点検口_紹介動画
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 住宅の天井補修で使用しました
HACエンジニアリング株式会社建設業・工事業

住宅の天井配管より漏水で補修用で使用しました。従来点検口の設置は内装業者へ依頼してましたが、配管補修後設備業者でも簡単に設置出来ました。

対象商品 : 05623738
2023-06-27
用途: 電線引き込み時
卸売・小売業

マンションの天井裏にアマチュア無線の同軸ケーブルを通すとき、梁と天井裏の隙間が狭いダイニングの天井に点検口を取付ました。白い天井クロスに違和感少なく設置できて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05623747
2023-09-14
用途: DIYで天井点検口の取り付け
その他業種

お手頃価格で、迅速に届き、取り付け方の動画の公開が在るのが特に良い。

対象商品 : 05623756
2022-07-20
用途: エアコンの修理時
サービス業

白の枠が天井クロスの色とマッチするので、いつも購入しています。

対象商品 : 05623738
2021-10-03
用途: リフォーム工事に

施工は簡単。いろのバリエもあり、リピートしています。

対象商品 : 05623738
2020-07-22
用途: 自宅のLANケーブル通線のため

取付が簡単で、蓋も取り外しできるので作業がし易いです。

対象商品 : 05623722
2018-10-10
用途: 電気工事
その他業種

天井点検口の後付けに使っているが、値段が安い上に構造がしっかりしていて良い。

対象商品 : 05623747
2018-02-20
用途: 住宅工事用

いつもシルバーとホワイトをそれぞれ注文しています。
今までの仕入れ先より安いのでうれしい!
だけど前は当日出荷だったので、また当日出荷の商品に
戻ってくれるといいな…と。
商品としては、何も問題なく使用できる商品です!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする