SPG(サヌキ)
PM目地天井点検口 吊り金具仕様
目地専用タイプにすることにより従来の切り替えタイプから軽量化、部品点数を減らしました。
外枠・内枠とも製品高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。
公共建築協会認定品
用途
室内用
材質
アルミ製
仕様
目地専用タイプ
色
シルバー
タイプ
コインロック式
仕上
アルマイト処理
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05623878
PM300
300角
303×303
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
05623887
PM450
450角
454×454
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
05623896
PM600
600角
606×606
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください