曜日別特売

気密天井点検口 支持金具仕様

気密天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)気密天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)気密天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)気密天井点検口 支持金具仕様 - SPG(サヌキ)
(5件のレビュー)

不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。
省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。

用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理内容量1台
注意
※本製品は屋内用です。
重量物の天井材には使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
開口寸法(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05623905KM301300角304×304(内枠仕上材)267×267、(外観)312×312コインロック式
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
05623914KM451450角455×455(内枠仕上材)418×418、(外観)463×463コインロック式
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
05623923KM601600角607×607(内枠仕上材)570×570、(外観)615×615コインロック式
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
05623932KMK301300角304×304(内枠仕上材)267×267、(外観)312×312鍵付システムロック式
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
05623948KMK451450角455×455(内枠仕上材)418×418、(外観)463×463鍵付システムロック式
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
05623957KMK601600角607×607(内枠仕上材)570×570、(外観)615×615鍵付システムロック式
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05623914
2021-01-11
用途: 天井裏の点検用
建設業・工事業

天井裏の断熱材特有の匂いが室内に伝わりにくくて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05623914
2020-07-14
用途: 天井の張り替え
ちょう和やサービス業

天井の張り替えで購入しました。
見た目、きれいでした。
ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 05623905
2019-07-25
用途: シャッター点検時

スムーズな開閉で、取り付けも簡単でした。オープン、クローズの表示がもう少し大きければ良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05623914
2019-04-16
用途: 気密点検口
新協建設工業株式会社建設業・工事業

気密タイプではあるが、取付けは汎用点検口と同じで使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 05623914
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする