曜日別特売

メカ・フィッシュ 尾ひれ走航タイプ

メカ・フィッシュ 尾ひれ走航タイプ - TAMIYA(タミヤ)

尾ひれを左右に動かして泳ぐ魚型ロボットの工作キット。背びれが水の上に出てメカ部分が全て水面下に沈むのがポイント。まっすぐ泳がせるのはもちろん、円を描くように泳がせることも可能。ミニ水中モーターに水中ギヤボックスを組み合わせ、クランクとリンクロッドを使って回転運動を往復運動に変えて尾ひれを動かします。本体やひれ、フロート用の発泡スチロールなど必要な部品をすべてセット。尾ひれの取り付け角度や、胸びれの角度を調整すれば右回り、左回りにしたり、泳ぐ姿勢を変えることもできます

仕様水中ギヤボックスセット付全長(mm)184電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)120材質(ボディ)ポリプロピレン樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568558471125
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする