曜日別特売

6速ギヤボックスHE

6速ギヤボックスHE - TAMIYA(タミヤ)

ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。

幅(mm)45高さ(mm)27回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8横(mm)68トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568575872005
1,2001,198
989
アウトレット
1,088(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする