曜日別特売

メカ・キリン

メカ・キリン - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

モーターの回転運動をギヤボックスで減速し、クランクプレートとリンクロッドで往復運動に変換、4本の長い足を優雅に動かして歩きます。首と足はモールドを施してキリンの模様を表現。動物園の人気者、キリンをモデルにしたロボット。

仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付質量(g)110(電池をのぞく)電源単3電池×1本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)190材質(ボディ)ABS樹脂走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568587371105
1,280
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685873
2019-06-26
用途: 公民館行事の一つとして、電気・メカ工作教室の材料
電気・ガス・熱供給・水道業

8月に使用するが、事前のサポータ研修に使用した。
付属のゴムチューブがちょっと短いかも。
もうちょっと安いと助かります。税込み1000円とか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする