ロープウェイ工作セット
(6件のレビュー)【ハンダ付け不要】空中に張ったロープをつたって進むロープウェイの組み立て工作キットです。ロープにセットしたストッパーにふれると自動的に反対方向に進み、往復運転が楽しめます。
- 仕様
- モーター付き
単3形電池1本使用(別売)
- 幅(mm)
- (完成時)73
- 全長(mm)
- (完成時)116
- 全高(mm)
- (完成時)105
- 内容量
- 1セット
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 05686065
2020-11-06
用途: 柱と床を結びカチカチと音を立てて登り、登りきると不思議に下る、不思議な構造です。
サービス業
素晴らしいロープウエイです、登りと下りで動作音が違い、特に登りでよいしょ、よいしょと力を加えてくれるのが、有難うと言いたくなります。
登りきると円盤に当たり、カチインと音がして=どうなるかな?のかん発を与え,静かに下り始めます。ストップの円形版に楽しい動物の笑顔が欲しいです。
電源スイチが子供が使い易く色が目立つ棒が欲しいです。
1人が参考にしています



















