”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ)

”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) - 友定建機”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) - 友定建機”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) - 友定建機”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) - 友定建機”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) - 友定建機”スーパーフレスノ”(ハンドル伸縮タイプ) - 友定建機

金コテ作業が立ったままの姿勢で、楽に能率よくできます。
従来のHPフレスノに比べ約300g軽量化しています。

用途
防水、レベリング下のコンクリート金コテ作業、張り物下のコンクリート仕上作業、トップコート仕上作業に。
長さ(mm)
1100~1800
奥行(mm)
105
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964871TAF-1000VHP692-82631000
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
02965641TAF-700VHP692-8264700
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする