曜日別特売

ハイパワーギヤボックスHE

ハイパワーギヤボックスHE - TAMIYA(タミヤ)
(1件のレビュー)

ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。

幅(mm)47高さ(mm)28回転数(min-1[r.p.m])242/156横(mm)60トルク(gcm)532/784ギヤ比41.7:1/64.8:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0568645872003
980
929
1,022(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686458
2023-05-26
用途: 実験装置
株式会社ファンテクノロジー製造業

特に問題なく使用できました。
満足しています。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする