曜日別特売

デリバリーパック ポケット 部分糊 透明

デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット 部分糊 透明 - パピルスカンパニー
(2件のレビュー)

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプポケット・かえし機能付・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1束(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26782412PA-033T長3封筒145×270
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
26782428PA-034Tチェーンストア統一伝票145×320
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05692225PA-021T長4封筒(A4 3つ折)120×240
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05692234PA-022TA5(A4 2つ折)175×250
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60503655PA-059TA6(A4/4つ折)130×190
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 荷物の発送用の書類添付に

荷物の発送用の書類添付に使っています。
長年使っていますが、問題はありません。

対象商品 : 05692234
2017-11-21
用途: 通い箱(段ボール箱)の側面に 製品名・ロット・数量を明示します。
株式会社庄司合金鋳造所

形状には 他社に比べ満足しています。又、段ボール箱は再利用でしたが
経年劣化に伴い 新調しますと 廃棄となり 新たに本品を利用し貼り付けることになるので 次回も購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする