モノタロウ

ベアリングプーラーセット

ベアリングプーラーセット - モノタロウベアリングプーラーセット - モノタロウベアリングプーラーセット - モノタロウベアリングプーラーセット - モノタロウベアリングプーラーセット - モノタロウ
(51件のレビュー)

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。

用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm内容量1セット
取扱説明書:
注意
※ベアリング・ギア・プーリー等の脱着方法に関しては、作業を行う車輌の整備書等をよく確認し、記載されている指示に従い作業を行ってください。
※作業内容を理解しない状態では、絶対に使用しないでください。
※インパクトレンチでの使用はできません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695926ME-140
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: バイク クランクシャフトベアリング取外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ビンテージトレールバイクのクランクシャフトベアリング取外しに使用。 今までは、ベアリングをバーナで炙って、タガネを打ち込んで少し浮かせ、帯鉄の手作り治具を噛ませ、卓上小型プレスで抜く…という結構手こずりながら、しかも母材を傷付けしまう様なやり方で何とかやってきました…。 もっとスマートに作業出来ないものか?…という長年の理想をモノタロウブランド汎用特殊工具で解消。 汎用と言えども専用の特殊工具は安心・安全・確実な作業が出来ますし、作業時間短縮、母材に傷などのダメージを与えない作業が出来る事のメリットは偉大と感じました。 …ただ、何故か、引抜き用のセンターボルトが何故か18ミリ?…モンキーレンチで回せば特に問題無し。

2025-05-28
用途: モーターのベアリング交換
西濃シェンカー株式会社運輸・通信業

このタイプのプーラーははじめて使用しましたが使いやすく安心して使えました。
ただ他の方も言及している通り、センターボルトが18mmというのはいただけないですね。18mmなんて私はドイツ車の足回りでしか出会った事がなく、ソケットやスパナで持ってる人は少ないのではないでしょうか。

対象商品 : 05695926
2024-07-26
用途: クランクシャフトのベアリング交換
有限会社飛達自動車・二輪車・自転車関連業

バイククランクシャフトベアリング交換の為に買いました、とっても良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 05695926
2023-04-30
用途: 機械のブッシュ抜き
建設業・工事業

コスパで選びました。機械のブッシュ抜きに使用してます。ジョイント部のネジサイズが特殊だったので狭い場所は自分でジョイントを作って作業してます。

対象商品 : 05695926
2022-10-19
用途: カブのクランクベアリング外し

大小セットで使いやすいです。
センターボルトの頭が18㎜なのでモンキーレンチで回しましたが、
他部品に合わせた17㎜又は19㎜へ変更して欲しいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 05695926
2022-05-02
用途: 機械のメンテナンス
合同会社吉善卸売・小売業

時間短縮と作業効率の大幅な改善が出来ました。若干ですが時短により利益改善出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 05695926
2021-06-16
用途: クランクベアリング交換
サービス業

カブの6vエンジンのクランクベアリング交換に使用しました。セパレーターの受けに少し欠けがありましたが問題なく取り外しできました。色々ネットを見ると加工が必要かと思いましたが必要無かったです。モンキーのベアリングもOHしたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 05695926
2021-07-16
用途: バイクのクランクベアリング抜き
建設業・工事業

バイクのクランクベアリングの取り外しに、コスパを考えると申し分ない工具です。部品の丈夫さもいい感じ、一生物。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする