【廃番】ウインドプルオーバー 8222

【廃番】ウインドプルオーバー 8222 BOXE SPORTS INTERNATIONAL

フリースの裏地で温かい!スポーティなプルオーバータイプのウインドブレーカー。

仕様前開きファスナー、左胸ポケット、リップストップ表地、フリース裏地、ペン挿しポケット、サムホール、反射ワッペン 種別ウインドブレーカー 混率(%)ポリエステル100 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05696163 8222 ブラック M
オープン
 
 
取扱い終了
05696172 8222 ブラック L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
05696188 8222 ブラック LL
オープン
 
 
取扱い終了
05696197 8222 レッド M
オープン
 
 
取扱い終了
05696206 8222 レッド L
オープン
 
 
取扱い終了
05696215 8222 レッド LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする