太いワイヤー錠60

太いワイヤー錠60 CAPTAIN STAG 太いワイヤー錠60 CAPTAIN STAG

太めのワイヤー錠!不正開錠しにくいディンプルキーを採用。

材質鉄(ABS樹脂、PVCコーティング) 寸法(mm)Φ15×長さ600 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
太さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05702384 Y-4139 スモーク ディンプルキー 15
1,700
869
956 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする