プロテクトフィルム2

プロテクトフィルム2 - 星光産業プロテクトフィルム2 - 星光産業プロテクトフィルム2 - 星光産業
(6件のレビュー)

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)

厚さ(mm)0.3寸法(幅W×長さL)(mm)90×475内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05755164EW-35
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 保護

車のボディーの保護に購入。厚みもあり品質も十分満足できる商品です。

対象商品 : 05755164
2020-03-16
用途: 車(車外)の良く触る部分に使用

車外の触る部分に使用しました。
商品は適度な伸びがありある程度のアールに追従してくれます。
貼り付けも、水張りするときれいに貼れます。
唯一の問題点は、商品が丸めてパッケージに入っている為、シートにしわが残っています。そのまま使用すると、しわの部分に空気が入りきれいに仕上がりません。事前にドライヤーなどで温め、しわを伸ばしてから使用すれば問題ありませんでした。
そういえば同等の純正品は、丸めずに平らな段ボールに挟まれて納品されていたような気がします。参考になれば。

3が参考にしています
対象商品 : 05755164
2019-03-27
用途: サイドシルの保護に

車やバイクにこの手の商品は多々使います。こちらの商品はデイトナやキジマの製品とは違う表面です。5~7部艶くらいありますが、撫でるとスベスベではなくしっとりと滑らないような肌です。伸びや粘着性は良くR3くらいの巻き込みはしっかり密着しました。革靴のカカトの擦過痕も拭けば落ちるので機能は満たしていると感じます。透明度は高く、光沢感の差以外は目立たない仕上がりと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 05755164
2018-08-16
用途: 車のステップ
上村医療・福祉・介護関連業

まずまず上手く貼れました!あとは、耐久性。どれくらいもつか楽しみです。

対象商品 : 05755164
2017-05-02
用途: 車のステップ
サービス業

もう少し幅が広ければ言うことがありません。長さは十分です

対象商品 : 05755164
2015-08-04
用途: ボディのプロテクト
設備電算親睦会

予定より早い納期ありがとうございました早速貼りたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする