カムスライダー(強制戻しタイプ)

カムスライダー(強制戻しタイプ) タカノ カムスライダー(強制戻しタイプ) タカノ

EMCR-50-100-25は強制戻し機構付でEMC-50-50-25のパンチ取り付け幅を100mmと大きくしたタイプです。

形状 シャットハイト(mm)115.2 パンチ取付面積(mm)50×100 オープンハイト(mm)145 カム角(°)40 最大加圧力(t)6.5 有効ストローク(mm)25 内容量1セット
関連資料: 寸法図
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05791327 EMCR-50-100-25
53,000
49,980
54,978 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする