TIGトーチ空冷式150Aアングル型

TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

溶接電流(A)150(直流)、115(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)74/80 寸法(幅W×長さL)(mm)40×196 内容量1本
注意
※日立ポシェットNPX用については、本体接続部分の絶縁カバー(純正部品番号201/ケーブルクリップ)はついておりません。ユーザー様にて必ず絶縁をしていただく必要があります。
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05777853 WP-17-12R-PA 3.8m 3.8 パナソニック アナログ
オープン
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777862 WP-17-12RG-PA 3.8m 3.8 パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777878 WP-17-25R-PA 7.6m 7.6 パナソニック アナログ
オープン
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777887 WP-17-25RG-PA 7.6m 7.6 パナソニック アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777896 WP-17-12R-PD 3.8m 3.8 パナソニック デジタル
オープン
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777905 WP-17-12RG-PD 3.8m 3.8 パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777914 WP-17-25R-PD 7.6m 7.6 パナソニック デジタル
オープン
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777923 WP-17-25RG-PD 7.6m 7.6 パナソニック デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777932 WP-17-12R-DA 3.8m 3.8 ダイヘン アナログ
オープン
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777948 WP-17-12RG-DA 3.8m 3.8 ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
49,980
54,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777957 WP-17-25R-DA 7.6m 7.6 ダイヘン アナログ
オープン
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777966 WP-17-25RG-DA 7.6m 7.6 ダイヘン アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777975 WP-17-12R-DD 3.8m 3.8 ダイヘン デジタル
オープン
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777984 WP-17-12RG-DD 3.8m 3.8 ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05777993 WP-17-25R-DD 7.6m 7.6 ダイヘン デジタル
オープン
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778002 WP-17-25RG-DD 7.6m 7.6 ダイヘン デジタル(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778018 WP-17-12R-TM 3.8m 3.8 ダイヘン TIGMINI
オープン
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778027 WP-17-12RG-TM 3.8m 3.8 ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778036 WP-17-25R-TM 7.6m 7.6 ダイヘン TIGMINI
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778045 WP-17-25RG-TM 7.6m 7.6 ダイヘン TIGMINI(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
74,980
82,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778054 WP-17-12R-HT 3.8m 3.8 日立 アナログ
オープン
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778063 WP-17-12RG-HT 3.8m 3.8 日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
56,980
62,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778072 WP-17-25R-HT 7.6m 7.6 日立 アナログ
オープン
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778088 WP-17-25RG-HT 7.6m 7.6 日立 アナログ(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778097 WP-17-12R-NPX 3.8m 3.8 日立 ポシェットNPX
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778106 WP-17-12RG-NPX 3.8m 3.8 日立 ポシェットNPX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778115 WP-17-25R-NPX 7.6m 7.6 日立 ポシェットNPX
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778124 WP-17-25RG-NPX 7.6m 7.6 日立 ポシェットNPX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778133 WP-17-12R-NPDX 3.8m 3.8 日立 ポシェットNPDX
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778142 WP-17-12RG-NPDX 3.8m 3.8 日立 ポシェットNPDX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
68,980
75,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778158 WP-17-25R-NPDX 7.6m 7.6 日立 ポシェットNPDX
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05778167 WP-17-25RG-NPDX 7.6m 7.6 日立 ポシェットNPDX(ガス・水ソフトラバーホース)
オープン
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする