コンパクトスチームクリーナー

コンパクトスチームクリーナー アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

スティックノズルからスリムノズルに変わったことで、使い方のシーンが広がりました。
汚れ部分との接触面積が多いので、汚れ落ちがスピーディーかつ、より便利にリニューアル。
短い待ち時間で立ち上るので、普段使いに適しています。
また、水タンクの注ぎ口が本体の上部にあるので、水が入れやすく使用中に水を注ぐことができます。

消費電力(W)1500 タンク容量(L)0.25 圧力(噴射)最大1気圧 電源コード(m)5 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×200×220 スチーム温度(℃)100 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06536057 STP-101E 778-4007 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
06536066 STP-101E 778-3990 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
06536075 STP-101N 494-3911 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
06536084 STP-101N 494-3902 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06536057
2018-03-21
用途:
食用油のこびりつき除去
製造業

使用面積の割に除去能力が低く作業に時間がかかることが購入前のイメージと異なりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする