オイル吸着材8Kg

オイル吸着材8Kg アイリスオーヤマ
(13件のレビュー)

床にこぼれた油や液体にまけば、しっかりと吸着。
作業現場、機械の油漏れ、塗料の液体処理、家畜の汚物などの現場でお使いいただけます。
脱臭効果があり、アンモニア吸着試験ではアンモニアの濃度が10分で15%まで減少する結果が出ています。(※メーカー試験方法による)

用途
機械の油漏れに。
塗料等の液体処理に。
ゴミの汁漏れに。
家畜などの汚物に。
作業現場に。
トラスコ品番484-8381 材質天然鉱石(ゼオライト) 吸収量1袋あたり吸収量約4.2L 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×470×50 吸着量(L/袋)約4.2 内容量1袋(8kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06536118 OLR-8K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06536118
2017-10-28
用途:
オイルの清掃
有限会社 松ヶ江自動車整備工場 様

オイルの清掃時に 吸い込みが非常に 良かったので
まとめ買いしました

対象商品:
06536118
2017-07-06
用途:
台所改装
南部塾 様 (教育・研究機関)

オイル交換した際にトレイの容量が足らなかったため、車庫の床に廃油を溢れさせてしまいました。新聞紙で吸着させたものの廃油の量が多すぎて全て除去できなかったため本商品を購入しました。オイル吸着剤を溢れた廃油の上に撒いて一日放置したところ、ほぼ全ての廃油が吸着されていて大変満足しています。

対象商品:
06536118
2017-09-24
用途:
床掃除に・・・。

これを撒くと、油で汚れた床の掃除が楽になりました。

対象商品:
06536118
2017-08-29
用途:
ロードサービス
株式会社サンセブン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の商品と比べて安くて助かります。もう少し外装のビニールが丈夫だとうれしいです

対象商品:
06536118
2017-07-18
用途:
エアコン撤去の時にポンプダウンで引ききれかったオイルが配管から少し垂れた時などに使用してます。
AC-TEC合同会社 様

全部使い切れないときに、袋の中に残った吸着材をしまっておけるようにジプロックみたいに閉じれれば良いかなと思いました。

対象商品:
06536118
2017-06-09
用途:
自動車オイル漏れに使用
大正自動車有限会社 様

吸着力はすごく優れています
とても、便利だし価格帯も手ごろ
自動車工場にはお勧めします。

対象商品:
06536118
2017-06-09
用途:
事故跡の仮復旧
坂根建設 様 (建設業・工事業)

粒が細かいのでオイルによくなじむように感じます。袋が軽いので撒く時に楽ですしお値段も安くていい商品だと思いました。

対象商品:
06536118
2017-03-15
用途:
オイル交換
農・林・水産業

二度目の購入になります、粒が砂より細かいため扱いやすく、隙間にも入り込み吸着してくれます。掃き掃除での除去も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする