曜日別特売
モノタロウ

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ

スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ - モノタロウスライドハンマー セット 真空バキュームタイプ - モノタロウ
(32件のレビュー)

車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。

用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物内容量1セット
取扱説明書:
注意
※取扱説明書をよくご理解のうえでご使用お願いします。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05781782MTV-169
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空バキュームタイプスライドハンマーセット使用法
この動画は、40が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05781782
2025-01-10
用途: 自動車修理

使いやすいです。へこみの程度でプレスライン付近は難しいです。

対象商品 : 05781782
2022-07-10
用途: 車 板金
その他業種

縦横30センチで深さ1センチ程のドアの凹みの修理に使いました。一番大きい吸盤を使用し、引っ張り出したことでほぼ元通りの形まで戻りましたので満足です。
しかし、説明書通の正しい使い方をしても、付属品の1番小さい吸盤は剥がれやすくて使えなかったので、星1つ減らせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 05781782
2022-08-24
用途: 凹みのなおし
卸売・小売業

フックがすぐにひろがってしまったが交換対応していただきました。
吸盤はおもったより強くよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 05781782
2022-07-01
用途: トラック、乗用車などの凹みの回復。
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっしりとした重量感が「エッ」と思わせたが、ハンマーをスライドし、修復するにはこの重量が、必要なんだと納得。
▲酸素付した修復はまだだが、期待が持てる商品であった。

対象商品 : 05781782
2021-09-08
用途: 板金
建設業・工事業

素人の板金作業用に購入しました。
ガリガリとやった線傷の凹みなどは全く手に負えません。裏から思いっきり押せば直るような凹みを内装を外さず手前から引っ張ってポコンと直せます。吸盤が3種類あるのは使い易いです。これとデントリペアなどを併用して修復するイメージです。

1が参考にしています
対象商品 : 05781782
2021-07-17
用途: 自家用車のボディーの凹み修理
サービス業

大変使いやすく、塗装が割れたり剥がれのない鋭角の少ない凹みは簡単に元に戻すことができました。
鈑金塗装に出すより、すごく割安に修理できます。

1が参考にしています
対象商品 : 05781782
2021-05-24
用途: 自動車の鈑金
ダイキ

今までの鈑金作業に加え、へこみが一気に戻るので作業がスピーディーになりました。

対象商品 : 05781782
2021-04-29
用途: スライドドアの凹みに使用

値段の割にはしっかりした作りで、凹みも簡単に修復できました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする