イルミソケット D2

イルミソケット D2 - ナポレックス

クロームメッキとクリアブラックボディの上質感あふれる直結タイプの2電源ソケットです。
ソケットまわりのリングとケースがブルーに光ります。
ソケット部分の角度調整付き(0~90°の間で4段階)
安心のヒューズ付き。通電モニター付

仕様12V車専用ブラック質量(g)110許容電流(A)最大/各ソケット合計10電源電圧(V)DC12過電流保護10A管ヒューズ(30mm長)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)36×66×106内容量1個
注意
※使用する機器によって起動時に大電流を必要とするものがありますので、通常消費電力は7A以下でご使用ください。
※使用する機器の消費電流の合計が10Aを超えると、カープラグ内のヒューズが切れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865868FIZZ-799
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする