用途車のアクセサリーソケットから充電を行える、Lightningコネクタに対応したiPhone、iPod、iPad充電器です。
2.4A(最大2.5A)出力のハイパワー充電。
ワンプッシュでコードが巻き取れる、リールタイプです。(コード長:最大約90cm)
通電確認用LED付き。(キー位置が、ACCまたはエンジン始動時のみ)
Lightningコネクタ部分は、ケースに干渉しにくいスリム設計です。
DC12/24V対応(マイナスアース車に限る)。
仕様Lightning/2.4A/12-24V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×52×27内容量1個