AL310 DCリールチャージャーL3 SEIWA(セイワ) 05869176

AL310 DCリールチャージャーL3 SEIWA(セイワ) 05869176 AL310 DCリールチャージャーL3 SEIWA(セイワ) 05869176

DCリールチャージャーL3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05869176 品番AL310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DCリールチャージャーL3

用途
車のアクセサリーソケットから充電を行える、Lightningコネクタに対応したiPhone、iPod、iPad充電器です。
2.4A(最大2.5A)出力のハイパワー充電。
ワンプッシュでコードが巻き取れる、リールタイプです。(コード長:最大約90cm)
通電確認用LED付き。(キー位置が、ACCまたはエンジン始動時のみ)
Lightningコネクタ部分は、ケースに干渉しにくいスリム設計です。
DC12/24V対応(マイナスアース車に限る)。
仕様Lightning/2.4A/12-24V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×52×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする