用途DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(4段階)で90°、差し込み角度で360°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
ブルーLEDにより本製品のDCソケット内部及び外周レンズが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、またはタブレット1台の充電可能です。(充電する機器によっても異なります。)
各ソケットの許容電力は40W、合計80Wまでご使用いただけます。
仕様DC×2、USB×2(MAX5V/2.4A)、ダイレクトタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×90×33内容量1個