SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用電気用品
SEIWA(セイワ)の 車用ソケット
SEIWA(セイワ)の ソケット+USB
イルミラインUSBソケットF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05869693
品番
F254
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
イルミラインUSBソケットF
用途
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(4段階)で90°、差し込み角度で360°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
ブルーLEDにより本製品のDCソケット内部及び外周レンズが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、またはタブレット1台の充電可能です。(充電する機器によっても異なります。)
各ソケットの許容電力は40W、合計80Wまでご使用いただけます。
仕様
DC×2、USB×2(MAX5V/2.4A)、ダイレクトタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×90×33