曜日別特売

D型リングファイル(A4縦型)

D型リングファイル(A4縦型) - リヒトラブD型リングファイル(A4縦型) - リヒトラブD型リングファイル(A4縦型) - リヒトラブD型リングファイル(A4縦型) - リヒトラブD型リングファイル(A4縦型) - リヒトラブ
(2件のレビュー)

丈夫なくるみ貼表紙の厚型ファイル。
少量の書類でもしっかり押さえる、樹脂製紙押さえ付き。
交換式背見出しはタイトル記入に便利。

サイズA4・S型ブルーバイオレット収納枚数400材質表紙/ビニールペーパーくるみ貼り、綴り具/スチールタイプ縦型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)51穴数2縦(mm)306横(mm)261グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76132795F-752
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 資料のファイリング
有限会社ミモリ印刷製造業

十数年前に購入したものが、壊れずに使用できているので再度購入しました。
耐久性抜群です。

対象商品 : 76132795
2015-05-26
用途: 重要書類
建設業・工事業

あまりも頑丈そうで使用目的には立派過ぎました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする